Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 450V dc, Ø 10mm x 17mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815106
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815106
EAN/GTIN:
     5059045094586
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 17mm
Höhe = 17mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Brummstrom = 125mA
Verlustleistungsfaktor = 17%
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 17mm
Höhe:
17mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Brummstrom:
125mA
Verlustleistungsfaktor:
17%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 10uf, alu elko, alu elko 10µf, 1815106, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LPS100M450V1017, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,30326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,12*
€ 247,6628
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 189,20*
€ 225,148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,83*
€ 212,8077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,68*
€ 200,7292
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,63*
€ 180,4397
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.