Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Abschirmfolie Polymerverbundstoff mit Magnetpulver, 0.2mm x 240mm x 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815610
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     M4(200)-240X240T0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Befestigungsart = Selbstklebend
Serie = M4mm
Länge = 240mm
Breite = 240mm
Maximale Frequenz = 13.56MHz

Der KEMET Magnetic Sheet RFID Flex Suppressor® verhindert Störungen zwischen einer Rahmenantenne und metallischen Objekten und verbessert den Kommunikationsbereich von RFID-Technologie effektiv. Die flexible Platte besteht aus einer Polymerbasis und ist vermischt mit mikroskopischem Magnetpulver. Diese Platten verbessern die magnetische Fluss Konvergenz und können auf viele Formen und Größen zugeschnitten werden.Verbesserung der magnetischen Fluss-Konvergenz – erhöht die relative Durchlässigkeit (u) und hält dabei die magnetische Dämpfung (u") niedrig Effektive Trägerfrequenz 13,56 MHz und darunter Stoßfest, nicht spröde Dünnes, flexibles, in tragbaren Geräten verwendetes Material Praktisch keine Einschränkung für Einsatzbereiche Geringerer Zeitaufwand für die Installation Lässt sich einfach auf jede Form zuschneiden Laminiert die Flex Suppressor®-Rolle leicht an die Anhänger Halogenfrei
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Selbstklebend
Serie:
M4mm
Länge:
240mm
Breite:
240mm
Maximale Frequenz:
13.56MHz
Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, antistatik matte, 1815610, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, KEMET, M4(200)240X240T0800, EMI Filters & Protection, Shielding Sheets, Passive Components
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 28,24*
€ 33,22*
1
€ 6,90*
ab € 26,53*
€ 36,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 664,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.