Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Abschirmfolie Polymerverbundstoff mit Magnetpulver, 0.05mm x 80mm x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815625
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FX5(50)-80X80T2900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Befestigungsart = Selbstklebend
Serie = FX5
Länge = 80mm
Breite = 80mm
Maximale Frequenz = 10GHz

Der KEMET Nonius Suppression Shuttle Flex Suppressor® ist effektiv für Hochfrequenzrauschen, das von elektronischen Geräten erzeugt wird. Die flexible Platte besteht aus einer Polymerbasis mit im Material verteiltem Magnetpulver in Mikrometer-Korngröße. Diese Platten sind wirksam für die Unterdrückung von elektromagnetischen Wellen und Resonanz und können auf eine Vielzahl von Formen und Größen zugeschnitten werden.Unterdrückung elektromagnetischer Wellen - die elektromagnetische Welle tritt durch das Blech ein und wird durch den Verlust ihrer magnetischen Struktur unterdrückt Resonanzunterdrückung - kontrolliert den Hochfrequenzstrom und unterdrückt unerwünschte elektromagnetische Resonanz durch die Erzeugung von Impedanz Weiter Bereich von verfügbaren Frequenzen, vom MHz-Band bis zum GHz-Band Dünnes, flexibles, in tragbaren Geräten verwendetes Material Praktisch keine Einschränkung, wo es eingesetzt werden kann Geringerer Zeitaufwand für die Installation Lässt sich einfach auf jede Form zuschneiden Halogenfrei
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Selbstklebend
Serie:
FX5
Länge:
80mm
Breite:
80mm
Maximale Frequenz:
10GHz
Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, anti statik matte, 1815625, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, KEMET, FX5(50)80X80T2900, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Sheets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 2,69*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 2,96*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,04*
€ 10,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 296,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.