Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Abschirmfolie Polymerverbundstoff mit Magnetpulver, 0.1mm x 80mm x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815631
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FX5(100)-80X80T2900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Befestigungsart = Selbstklebend
Serie = FX5mm
Länge = 80mm
Breite = 80mm
Minimale abgeschirmte Frequenz = 10000MHz
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Selbstklebend
Serie:
FX5mm
Länge:
80mm
Breite:
80mm
Minimale abgeschirmte Frequenz:
10000MHz
Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, anti statik matte, 1815631, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, KEMET, FX5(100)80X80T2900, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Sheets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 3,21*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,68*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,39*
€ 6,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 368,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.