Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Abschirmfolie Polymerverbundstoff mit Magnetpulver, 0.1mm x 70mm x 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815699
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     RM4A(01)-90X70T0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Befestigungsart = Selbstklebend
Serie = RM4Amm
Länge = 90mm
Breite = 70mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Selbstklebend
Serie:
RM4Amm
Länge:
90mm
Breite:
70mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, anti statik matte, 1815699, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, KEMET, RM4A(01)90X70T0800, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Sheets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 5,01*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,53*
1 Tag
19
1
€ 14,99*
ab € 3,56*
€ 17,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 276,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.