Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Abschirmfolie Polymerverbundstoff mit Magnetpulver, 1mm x 240mm x 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815721
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFS(10)-240X240T0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Befestigungsart = Selbstklebend
Stärke = 1mm
Länge = 240mm
Breite = 240mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C.°C
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Selbstklebend
Stärke:
1mm
Länge:
240mm
Breite:
240mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C.°C
Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, antistatik matte, 1815721, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, KEMET, EFS(10)240X240T0800, EMI Filters & Protection, Shielding Sheets, Passive Components
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 166,17*
€ 181,99*
42 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 166,30*
€ 212,47*
2
€ 6,90*
ab € 196,85*
€ 235,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.819,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.