Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Abschirmfolie Polymerverbundstoff mit Magnetpulver, 0.3mm x 70mm x 185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815931
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     RM4A(03)-185X70T0800
EAN/GTIN:
     5059045473183
Suchbegriffe:
1815931
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Abschirmfolie
Befestigungsart = Selbstklebend
Serie = RM4Amm
Länge = 185mm
Breite = 70mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Der KEMET Magnetic Sheet RFID Flex Suppressor® verhindert Störungen zwischen einer Rahmenantenne und metallischen Objekten und verbessert den Kommunikationsbereich von RFID-Technologie effektiv. Die flexible Platte besteht aus einer Polymerbasis und ist vermischt mit mikroskopischem Magnetpulver. Diese Platten verbessern die magnetische Fluss Konvergenz und können auf viele Formen und Größen zugeschnitten werden.Verbesserung der magnetischen Fluss-Konvergenz – erhöht die relative Durchlässigkeit (u) und hält dabei die magnetische Dämpfung (u") niedrig Effektive Trägerfrequenz 13,56 MHz und darunter Stoßfest, nicht spröde Dünnes, flexibles, in tragbaren Geräten verwendetes Material Praktisch keine Einschränkung für Einsatzbereiche Geringerer Zeitaufwand für die Installation Lässt sich einfach auf jede Form zuschneiden Laminiert die Flex Suppressor®-Rolle leicht an die Anhänger Halogenfrei
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Selbstklebend
Serie:
RM4Amm
Länge:
185mm
Breite:
70mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.