Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, G1/8 Buchse, Mit Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816168
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     KS3-1/8-I
EAN/GTIN:
     4052568047832
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Gewindeanschluss = G1/8 Buchse
Kupplungs-Gender = Stecker
Gewindegröße = 1/8Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie = KS3
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Messing
Anschluss-Gender = Buchse
Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 12bar
Oberfläche = Vernickelt
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Festo Pneumatic Schnellkupplung, BuchseDie pneumatische Schnellkupplung Festo ist selbstschließend, Nennweite 4,95 mm. Er besteht aus vernickeltem Messing. Diese Kupplungsbuchse hat eine Buchse G 1/8in Diese Kupplungsbuchse verfügt über eine Endverschraubung G 1/8in. Steckkupplung mit Schnellkupplungsbuchse KD und Schnellkupplungsstecker KS, ein- oder beidseitig absperrend. Sie müssen den Stecker in die Buchse drücken, um die Kupplung zu verriegeln. Der Stecker rastet in einer bestimmten Position automatisch mit einem hörbaren Klick ein. Zum Entriegeln die Entriegelungshülse drücken. Sein Gewicht beträgt 16 g. Die Steckdose hat eine normale Nenndurchflussrate von 558 l/minEigenschaften und Vorteile• Die Toleranz für das nominale Anzugsdrehmoment beträgt ±15 % • Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 60 °C. • Korrosionsbeständigkeit der Klasse 1 • Schmierbarer Betrieb verringert die ReibungAnwendungen• Trockenes Innenleben • Wird für Transportanwendungen verwendet • Speicherschutz • Wird in chemischen Düngemittelleitungen verwendetZertifizierungen• ISO8573-1:2010
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/8 Buchse
Kupplungs-Gender:
Stecker
Gewindegröße:
1/8Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie:
KS3
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Messing
Anschluss-Gender:
Buchse
Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
12bar
Oberfläche:
Vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, doppelnippel messing, doppelnippel festo, doppelnippel, 1816168, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, Festo, KS318I, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,70*
€ 2,77*
2 Tage
116
€ 8,90*
ab € 1,88*
€ 2,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 4,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,18*
€ 5,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 3,83*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761961
ab € 85,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.