Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF Lochrasterplatine 1, Raster 2.54mm, PCB-Bohrung 1mm, 100 x 580mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816586
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     ACP58
EAN/GTIN:
     3664131018470
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Ein- / Zweiseitig = 1
Lochraster = 2.54mm
Abmessungen = 100 x 580mm
Länge = 100mm
Breite = 580mm
Lochdurchmesser = 1mm
Kupferstärke = 35µm

CIF Athelec MatrixDie CIF Athelec Matrix Platine ist 100 mm lang und 580 mm breit. Es handelt sich um eine einseitige Platine mit 1-mm-Löchern und 2,54-mm-Rastermaß.Eigenschaften und Vorteile• 15/10-te verzinnte kupferbeschichtete Pads auf CEM 1 • Ein Spalt von 0,54 mm auf der gesamten Oberfläche • Kupferdicke 35 μm • Vierkantpads 2 mm auf jeder SeiteAnwendungen• als Vorkonstruktionswerkzeug • Sicheres Ausstecken von elektrischen Bauteilen • zur Anpassung der Leiterplattenfertigung
Weitere Informationen:
Ein- / Zweiseitig:
1
Lochraster:
2.54mm
Abmessungen:
100 x 580mm
Länge:
100mm
Breite:
580mm
Lochdurchmesser:
1mm
Kupferstärke:
35µm
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte cif, eurocard, 1816586, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Matrix Platinen, CIF, ACP58, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Matrix Boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.