Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton TG40 Wärmeschrumpfschlauch kleberbeschichtet Schwarz, Ø 6mm Schrumpfrate 4:1, Länge 50mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton TG40 Wärmeschrumpfschlauch kleberbeschichtet Schwarz, Ø 6mm Schrumpfrate 4:1, Länge 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1816791
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     317-00034 TG40-6/1.27 50mm-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     4031026612874
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 6mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 1.27mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 4:1
Schlauchlänge = 50mm
Flammhemmend = Ja
Serie = TG40

HellermannTyton Wärmeschrumpfung und kalte SchrumpfhülseDer HellermannTyton Wärmeschrumpfschlauch und die Kaltschrumpfhülse sind ein klebebeschichtetes, Schrumpfschlauchmaterial, das als Endlosrohr geliefert wird und beidseitig bedruckbar ist. Diese weißen Farbhülsen gehören zur Serie TG40. Es enthält Polyolefin-Verbindungen und weist eine gute Zugfestigkeit und Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien auf. Er hat eine 6 mm Hülse, 1,27 mm geschrumpfter Durchmesser und 50 mm Länge. Sie hat eine Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren.Eigenschaften und Vorteile• Sehr flexibel • Keine Aufschlüsselung • Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 125 °C. • Schrumpfverhältnis 4:1Anwendungen• Automatisierungstechnik • Kabelbaum • Marine Anwendung • Schützen von KabelbündelnZertifizierungen• ASTM D 2671 • IEC243 • SAE-AMS-DTL 23053 • UL-Zulassung • VG 95343-5
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
1.27mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
4:1
Schlauchlänge:
50mm
Flammhemmend:
Ja
Serie:
TG40
Weitere Suchbegriffe: 1816791, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 31700034TG40612750mmPOXBK, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing, Cables & Wires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,14*
€ 26,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,95*
€ 26,12
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,55*
€ 24,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,08*
€ 22,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,75*
€ 22,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,18*
€ 18,06
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.