Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia 8 Register 74HCT Adressierbar D-Typ Octal-Bit Single Ended, SOIC 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1817361
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT259D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfamilie = 74HCT
Rast-Mode = Adressierbar
Rast-Element = D-Typ
Anzahl der Elemente pro Chip = 8
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Ausgangs-Typ = Single Ended
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 16
Set/Reset = Ja
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Höhe = 1.45mm
Länge = 10mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 Vmm

Kombinierter Demultiplexer und 8-Bit-Verriegelung Seriell-zu-Parallel-Fähigkeit Ausgang von jedem verfügbaren Speicherbit Zufällige (adressierbare) Dateneingabe Leicht erweiterbar Gemeinsamer Reset-Eingang Nützlich als 3-zu-8-aktiver HIGH-Decoder Eingangspegel: Für 74HC259: CMOS-Pegel Für 74HCT259: TTL-Pegel ESD-Schutz: HBM JESD22-A114F überschreitet 2000 V MM JESD22-A115-A überschreitet 200 V CDM JESD22E überschreitet 1000 V. Mehrere Gehäuseoptionen Spezifiziert von –40 °C bis +85 °C und von –40 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HCT
Rast-Mode:
Adressierbar
Rast-Element:
D-Typ
Anzahl der Elemente pro Chip:
8
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Ausgangs-Typ:
Single Ended
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
16
Set/Reset:
Ja
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Höhe:
1.45mm
Länge:
10mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 Vmm
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Latch, 74hct, 1817361, Halbleiter, Logik ICs, Schieberegister, Nexperia, 74HCT259D,653, Semiconductors, Logic ICs, Latch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,18296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 537,25*
€ 639,3275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 514,975*
€ 612,82025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 485,925*
€ 578,25075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 470,225*
€ 559,56775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 457,40*
€ 544,306
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.