| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1817521 Herst.-Nr.: MIKROE-3104 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = Excelon-LP Click
Mikroelektronika SpeichermodulDas Mikroelektronika Speichermodul wird mit ferroelektrischer Technologie hergestellt, die viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Technologien bietet. Er wird zur Herstellung herkömmlicher EEPROM- und FLASH-Speichermodule verwendet. Es kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, von der Datenerfassung, bei der die Anzahl der Schreibzyklen kritisch sein kann, bis hin zu anspruchsvollen industriellen Steuerungen, bei denen lange Schreibintervalle herkömmlicher serieller FLASH- oder EEPROM-Speichermodule zu Datenverlust führen können. Es wird in einem Paket geliefert, das die MicroSD-Software und eine Bibliothek mit allen Funktionen enthält. Die Click-Platine wird als vollständig geprüfter und zugelassener Prototyp geliefert und ist somit ein zuverlässiges Gerät, das auf der Entwicklungsplatine verwendet werden kann.Eigenschaften und Vorteile:• Der verfügbare Speicherplatz beträgt 1024 KB • Erbaut mit Advanced FRAM-Technologie • Click-Platinengröße: M (42,9 mm x 25,4 mm) • Datenspeicherung von über 151 Jahren • Lebensdauer von 1014 Lese-/Schreibzyklen • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung • Industrielle Temperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • Die Eingangsspannung beträgt 3,3 V • Geringer Stromverbrauch • Keine Seitenpufferung erforderlich • Serielles Peripherieschnittstellen-ProtokollAnwendungen:• Elektroniklabore • Eingebettete Systeme • IoT-SystemeZulassungen:• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kit-Klassifizierung: | Zusatzplatine | Kit-Name: | Excelon-LP Click |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1817521, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Speicher, MikroElektronika, MIKROE3104, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Memory Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |