| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1818053 Herst.-Nr.: CRCW0603360KFKEA EAN/GTIN: 5059045458876 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 360kΩ Technologie = Dünnschicht Gehäuse-Form = 0603 Toleranz = ±1% Leistung = 0.1W
Feste 0603-SMD-Widerstände der Serie CRCW – 1 % (Papier T/R) (10 kΩ bis 10 MΩ). Die Serie CRCW von Vishay besteht aus SMD-Dickschichtwiderständen. Diese SMD-Widerstände bestehen aus hochwertiger Keramik mit einem Dickschicht-Widerstandselement. Dank reiner verzinnter Lötkontakte können Sie einen bleihaltigen oder bleifreien Lötprozess anwenden. Eigenschaften und Vorteile:. Gehäusegröße 0603. Erhältlich mit Widerstandswerten von 0 Ω bis 10 MΩ. Schutzglasur. Ausgezeichnete Stabilität (ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei +70 °C). Großer Betriebstemperaturbereich: -55°C bis +155°C. ±1 % Toleranz. Anwendungen:. Diese SMD-Widerstände sind für eine Vielzahl von Anwendungen wie Telekommunikationsgeräte, Kameras und Computer geeignet. Mit einer AEC-Q200-Qualifikation sind diese SMD-Widerstände für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 360kΩ | Technologie: | Dünnschicht | Gehäuse-Form: | 0603 | Toleranz: | ±1% | Leistung: | 0.1W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 1818053, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CRCW0603360KFKEA, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |