Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cypress Semiconductor Flash-Speicher 64MBit, 8M x 8 Bit, 4, CFI, 55ns, TSOP, 48-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1818289
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     S29JL064J55TFI000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 64MBit
Interface-Typ = CFI
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 48
Organisation = 8M x 8 Bit
Montage-Typ = SMD
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Abmessungen = 18.4 x 12 x 1.05mm
Anzahl der Banks = 4bit
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64MBit
Interface-Typ:
CFI
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
48
Organisation:
8M x 8 Bit
Montage-Typ:
SMD
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Abmessungen:
18.4 x 12 x 1.05mm
Anzahl der Banks:
4bit
Weitere Suchbegriffe: 1818289, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Cypress Semiconductor, S29JL064J55TFI000, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,11008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 4,36573* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 492,65088*
€ 586,25455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 482,37024*
€ 574,02059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 451,72032*
€ 537,54718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 441,76032*
€ 525,69478
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 419,11008*
€ 498,741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.