Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cypress Semiconductor Flash-Speicher 64MBit, 8M x 8 Bit, 4, CFI, 55ns, TSOP, 48-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1818431
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     S29JL064J55TFI000
EAN/GTIN:
     5059045468363
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
cypress semiconductor flash-speiche...
flash-speicher
Speicher Größe = 64MBit
Interface-Typ = CFI
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 48
Organisation = 8M x 8 Bit
Montage-Typ = SMD
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Abmessungen = 18.4 x 12 x 1.05mm
Anzahl der Banks = 4ns

Software Kennzeichnet Unterstützt Common Flash Memory Interface (CFI) Löschen anhalten/Löschen fortsetzen Unterbricht Löschvorgänge, um Daten von einem Sektor zu lesen oder zu einem Sektor zu programmieren, der nicht gelöscht wird, und setzt dann den Löschvorgang fort Datenabfrage und Umschalten von Bits Bietet eine Softwaremethode zur Erkennung des Status von Programm- oder Löschvorgängen Bypass-Programmbefehl entsperren Reduziert die gesamte Programmierzeit bei der Ausgabe mehrerer Programmbefehlssequenzen Hardwaremerkmale Bereit/Besetzt#-Ausgang (RY/BY#) Hardware-Methode zur Erkennung von Programm- oder Löschzyklusabschluss Hardware-Rückstellstift (RESET#) Hardware-Methode zum Zurücksetzen der internen Zustandsmaschine in den Lesemodus WP#/ACC-Eingangsstift Schreibschutzfunktion (WP#) schützt die Sektoren 0, 1, 140 und 141, unabhängig vom Status des Sektorschutzes Beschleunigungsfunktion (ACC) beschleunigt die Programmzeitsteuerung Sektorschutz Hardware-Methode zur Verhinderung von Programm- oder Löschvorgängen in einem Sektor Temporäre Sektor-Unprotect ermöglicht das Ändern von Daten in geschützten Sektoren im System
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64MBit
Interface-Typ:
CFI
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
48
Organisation:
8M x 8 Bit
Montage-Typ:
SMD
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Abmessungen:
18.4 x 12 x 1.05mm
Anzahl der Banks:
4ns
Weitere Suchbegriffe: 1818431, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Cypress Semiconductor, S29JL064J55TFI000, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,70*
€ 25,823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.