Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen, 415V ac / 250A, gG BS88, IEC 60269, Lochabstand 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen, 415V ac / 250A, gG BS88, IEC 60269, Lochabstand 92mm
Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen, 415V ac / 250A, gG BS88, IEC 60269, Lochabstand 92mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1818849
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     250MJ31-7
EAN/GTIN:
     5059045212454
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Sicherung mit Schraublaschen
Strom = 250A
Betriebsspannung = 415V ac
Sicherung Standard = BS88, IEC 60269
Lochabstand = 92mm
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 41mm
Gesamtlänge = 131mm
Aufnahme = Schlitzmm
Gehäuselänge = 40.5mm
Serie = Bussmannmm

Die Bussmann®-Serie an Sicherungseinsätzen MJ31 Typ "J" für Elektranten von Eaton wurden für die Verwendung mit Keilsicherungsträgern in BS-Anwendungen entwickelt. Diese Sicherungseinsätze werden von den Energiebehörden in Verteilersäulen, offenen Schalttafeln, Abschaltungen in robuster Ausführung und unterirdischen Anschlusskästen verwendet. Sie können auch in mastweise oder an der Wand montierte Außensicherungseinsätze eingebaut werden.Versorgungs-Sicherungseinsatz, niedrige Spannung, 250 A, 415 V ac 88/J, 31 x 131 mm, gL/gGBS88-2 gU-Eigenschaften Ideal für Versorgungsanwendungen Ausgezeichneter Kabelschutz
Weitere Informationen:
Strom:
250A
Betriebsspannung:
415V ac
Sicherung Standard:
BS88, IEC 60269
Lochabstand:
92mm
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
41mm
Gesamtlänge:
131mm
Aufnahme:
Schlitzmm
Gehäuselänge:
40.5mm
Serie:
Bussmannmm
Weitere Suchbegriffe: 1818849, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 250MJ317, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.