| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1819892 Herst.-Nr.: 10127720-041LF EAN/GTIN: 5059045191605 |
| |
|
| | |
| Serie = Minitek Raster = 3.0mm Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 2 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt Steckverbindersystem = Kabel-Platine Anschlussart = Löten Kontaktbeschichtung = Zinn Seriennummer = 10127720mA Anschlagstiftlänge = 3.2mm Betriebsspannung = 250,0 V
Lösungen für Kabel-Platine- und Kabel-Kabel-Anwendungen Geringe Einsteckkraft für die Installation der gecrimpten Terminal macht die Verwendung einfach Polarisierte Steckgeometrie verhindert falsches Abgleichen Vollständig isolierte Anschlussklemmen verhindern eine Beschädigung der Klemmen Option für blinde Steckschnittstelle (BMI) in senkrechter Ausführung mit Durchgangsbohrung für zweireihig. 8, 12 und 14 Positionen erhältlich Geringe Einsteckkraft für den Einbau der gecrimpten Terminal Vollständig isolierte Anschlussklemmen Formschlüssige Verriegelung mit niedrigem, mit dem Daumen bedienbarem Rasthebel Vollständig polarisierte Gehäuse Stecksichere Gehäuse Hohe Haltekraft im Gehäuse Bleifrei Einfach zu verwenden Verhindert mögliche Schäden an Anschlussklemmen während des Betriebs Sorgt für festen Halt beim Stecken Verhindert falsches Stecken Stellt sicher, dass die Klemmen und Stiftleisten für abgewinkelte Verbindungen nicht beschädigt werden Die Klemmen sind im Gehäuse gut befestigt Ermöglicht ± 2,54 mm Einziehbarkeit für blindes SteckenMinitek ® PWR 3.0, Kabel-Platinen-Steckverbinder, Stiftleiste, zweireihig, rechtwinklig, Durchgangsbohrung, verzinnt, 4 Positionen, nicht glühdrahtkompatibel Weitere Informationen: | | Serie: | Minitek | Raster: | 3.0mm | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Ummantelt | Steckverbindersystem: | Kabel-Platine | Anschlussart: | Löten | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Seriennummer: | 10127720mA | Anschlagstiftlänge: | 3.2mm | Betriebsspannung: | 250,0 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1819892, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol Communications Solutions, 10127720041LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| | |
| |