Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Amphenol M12 konfektioniertes Sensorkabel 12-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 1.5m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1820178
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-12PMMS-SF8C15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorleitung 1,5m
sensorkabel
Serie = M12
Aderzahl = 12
Länge = 1.5m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 30 V ac/dc
Schutzart = IP68, IP69K
Betriebstemperaturbereich = –25 → +85 °C
Weitere Informationen:
Serie:
M12
Aderzahl:
12
Länge:
1.5m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
30 V ac/dc
Schutzart:
IP68, IP69K
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1820178, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A12PMMSSF8C15, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.081,05*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 10,1621* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5.518,80*
€ 6.567,37
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 5.461,72*
€ 6.499,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5.316,11*
€ 6.326,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5.087,90*
€ 6.054,60
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5.081,05*
€ 6.046,45
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.