Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol M12 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 1.5m


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1820183
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-04PFFC-SH8C15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 4x0,34mm²
sensorkabel
Serie = M12
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Länge = 1.5m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP68, IP69K
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Serie:
M12
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Länge:
1.5m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP68, IP69K
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: sensorleitung 1,5m, 1820183, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A04PFFCSH8C15, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.054,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 6,10876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3.367,73*
€ 4.007,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3.329,44*
€ 3.962,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3.220,58*
€ 3.832,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3.065,71*
€ 3.648,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3.054,38*
€ 3.634,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.