| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1820196 Herst.-Nr.: M12A-03PMMC-SF8B30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = M12 Leiterquerschnitt = 0,34 mm² Länge = 3m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Nennstrom = 4 A Schutzart = IP68, IP69K Leitermaterial = Kupfer°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | M12 | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Länge: | 3m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP68, IP69K | Leitermaterial: | Kupfer°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1820196, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A03PMMCSF8B30, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |