Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol M12 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 1m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1820225
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-05BFFM-SR8D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = M12
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP68, IP69K
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchsemm
Weitere Informationen:
Serie:
M12
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP68, IP69K
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchsemm
Weitere Suchbegriffe: 1820225, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A05BFFMSR8D01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.852,90*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 300 Stück (ab € 6,17634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2.119,24*
€ 2.521,90
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 2.090,77*
€ 2.488,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 1.998,02*
€ 2.377,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1.879,56*
€ 2.236,68
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 1.852,90*
€ 2.204,95
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.