Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol M12 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 1m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1820227
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-08BFFM-SR8D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5x0,25 qmm
sensorkabel
Serie = M12
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Mantelmaterial = PURm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 2 A
Schutzart = IP68, IP69K
Betriebstemperaturbereich = –25 → +85 °Cmm
Weitere Informationen:
Serie:
M12
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Mantelmaterial:
PURm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
2 A
Schutzart:
IP68, IP69K
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 1m, 1820227, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A08BFFMSR8D01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.695,83*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 300 Stück (ab € 8,9861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2.908,57*
€ 3.461,20
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 2.886,28*
€ 3.434,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 2.819,41*
€ 3.355,10
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2.708,51*
€ 3.223,13
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 2.695,83*
€ 3.208,04
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.