Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol M12 konfektioniertes Sensorkabel, Stecker gewinkelt / offenes Ende, Länge 1m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1820252
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12D-04BMMM-SR8D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 4x0,34mm²
sensorkabel
Serie = M12
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelfarbe = Schwarzm
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = D
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP68, IP69K
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Serie:
M12
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelfarbe:
Schwarzm
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
D
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP68, IP69K
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 1m, 1820252, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12D04BMMMSR8D01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.566,76*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 300 Stück (ab € 5,22254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1.792,38*
€ 2.132,93
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 1.771,12*
€ 2.107,63
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 1.698,85*
€ 2.021,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1.599,77*
€ 1.903,73
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 1.566,76*
€ 1.864,44
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.