| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1820262 Herst.-Nr.: M12S-04PMMS-SH8B30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = M12 Aderzahl = 4 Länge = 300mm Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = S Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Betriebsspannung = 630 V ac Schutzart = IP68 Leitermaterial = Kupfer°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | M12 | Aderzahl: | 4 | Länge: | 300mm | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | S | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Betriebsspannung: | 630 V ac | Schutzart: | IP68 | Leitermaterial: | Kupfer°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1820262, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12S04PMMSSH8B30, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |