Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol M12 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 300mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1820264
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12S-04PFFS-SH8B30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = M12
Aderzahl = 4
Länge = 300mm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = S
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 12 A
Schutzart = IP68
Betriebstemperaturbereich = –40 → +85 °C°C
Weitere Informationen:
Serie:
M12
Aderzahl:
4
Länge:
300mm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
S
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
12 A
Schutzart:
IP68
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +85 °C°C
Weitere Suchbegriffe: 1820264, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12S04PFFSSH8B30, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.738,37*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 5,47674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3.032,88*
€ 3.609,13
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 3.007,24*
€ 3.578,62
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 2.896,49*
€ 3.446,82
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2.742,62*
€ 3.263,72
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 2.738,37*
€ 3.258,66
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.