| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1820367 Herst.-Nr.: M12A-10PFFS-SF8C15 EAN/GTIN: 5059045152323 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = M12 Aderzahl = 10 Länge = 1.5m Gender Steckverbinder 1 = Buchse Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 1,5 A Schutzart = IP68, IP69K Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | M12 | Aderzahl: | 10 | Länge: | 1.5m | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 1,5 A | Schutzart: | IP68, IP69K | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Buchse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1820367, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A10PFFSSF8C15, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |