| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1820382 Herst.-Nr.: M12A-08PMMS-SF8B20 EAN/GTIN: 5059045164258 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = M12A Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Nennstrom = 2 A Schutzart = IP68, IP69K Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | M12A | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Nennstrom: | 2 A | Schutzart: | IP68, IP69K | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Stecker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1820382, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A08PMMSSF8B20, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |