| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1820398 Herst.-Nr.: M12A-04PFFC-SH8C15 EAN/GTIN: 5059045776079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = M12 Aderzahl = 4 Länge = 1.5m Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP68, IP69K Leitermaterial = Kupfer°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | M12 | Aderzahl: | 4 | Länge: | 1.5m | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP68, IP69K | Leitermaterial: | Kupfer°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1820398, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A04PFFCSH8C15, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |