Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol M12 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol M12 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 1m
Artikel-Nr.:
     108EL-1820432
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-12BFFM-SL8D01
EAN/GTIN:
     5059045164999
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 1m
sensorkabel
Serie = M12
Leiterquerschnitt = 0,14 mm²
Mantelfarbe = Schwarzm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 1,5 A
Schutzart = IP68, IP69K
Kabelprofil = Rundmm
Weitere Informationen:
Serie:
M12
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Mantelfarbe:
Schwarzm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
1,5 A
Schutzart:
IP68, IP69K
Kabelprofil:
Rundmm
Weitere Suchbegriffe: 1820432, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A12BFFMSL8D01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.