Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol M12A konfektioniertes Sensorkabel, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol M12A konfektioniertes Sensorkabel, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1820436
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12B-05PMMC-SH8B15
EAN/GTIN:
     5059045216070
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 0,2m
sensorkabel
Serie = M12A
Länge = 150mm
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = B
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP68
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker
Weitere Informationen:
Serie:
M12A
Länge:
150mm
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
B
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP68
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 1820436, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12B05PMMCSH8B15, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.