| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1820476 Herst.-Nr.: M12A-05BFFM-SR8D01 EAN/GTIN: 5059045163237 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = M12 Leiterquerschnitt = 0,34 mm² Länge = 1m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP68, IP69K Betriebstemperatur min. = -25°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | M12 | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Länge: | 1m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP68, IP69K | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 1m, 1820476, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A05BFFMSR8D01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |