Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol M12 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol M12 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 3m
Artikel-Nr.:
     108EL-1820486
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12T-04PMMS-SH8B30
EAN/GTIN:
     5059045183778
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = M12
Aderzahl = 4
Länge = 3m
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = T
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 60 V dc
Schutzart = IP68
Betriebstemperaturbereich = –40 → +85 °C°C
Weitere Informationen:
Serie:
M12
Aderzahl:
4
Länge:
3m
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
T
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
60 V dc
Schutzart:
IP68
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +85 °C°C
Weitere Suchbegriffe: 1820486, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12T04PMMSSH8B30, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.