| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1820490 Herst.-Nr.: M12D-04BFFM-SL8E01 EAN/GTIN: 5059045195214 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = M12 Leiterquerschnitt = 0,34 mm² Mantelmaterial = PURm Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = D Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP68, IP69K Betriebstemperaturbereich = –25 → +85 °Cmm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | M12 | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Mantelmaterial: | PURm | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | D | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP68, IP69K | Betriebstemperaturbereich: | –25 → +85 °Cmm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 1m, 1820490, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12D04BFFMSL8E01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |