| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1820498 Herst.-Nr.: M12A-08BFFM-SR8D01 EAN/GTIN: 5059045156956 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = M12 Leiterquerschnitt = 0,25 mm² Mantelmaterial = PURm Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 2 A Schutzart = IP68, IP69K Betriebstemperaturbereich = –25 → +85 °Cmm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | M12 | Leiterquerschnitt: | 0,25 mm² | Mantelmaterial: | PURm | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 2 A | Schutzart: | IP68, IP69K | Betriebstemperaturbereich: | –25 → +85 °Cmm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 1m, 1820498, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A08BFFMSR8D01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |