| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1820504 Herst.-Nr.: M12B-05PFFC-SH8C15 EAN/GTIN: 5059045202998 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = M12 Aderzahl = 5 Länge = 1.5m Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = B Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP68, IP69K Betriebstemperaturbereich = –25 → +85 °C°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | M12 | Aderzahl: | 5 | Länge: | 1.5m | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | B | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP68, IP69K | Betriebstemperaturbereich: | –25 → +85 °C°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1820504, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12B05PFFCSH8C15, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |