| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1820514 Herst.-Nr.: M12A-10PFFS-SH8B15 EAN/GTIN: 5059045211228 |
| |
|
| | |
| Serie = M12 Aderzahl = 10 Länge = 1.5m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 1,5 A Schutzart = IP68, IP69K Betriebstemperaturbereich = –25 → +85 °C Weitere Informationen: | | Serie: | M12 | Aderzahl: | 10 | Länge: | 1.5m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 1,5 A | Schutzart: | IP68, IP69K | Betriebstemperaturbereich: | –25 → +85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1820514, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A10PFFSSH8B15, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |