| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1820527 Herst.-Nr.: M12A-03PMMC-SF8B30 EAN/GTIN: 5059045209737 |
| |
|
| | |
| Serie = M12 Leiterquerschnitt = 0,34 mm² Länge = 3m Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP68, IP69K Betriebstemperaturbereich = –25 → +85 °C°C Weitere Informationen: | | Serie: | M12 | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Länge: | 3m | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP68, IP69K | Betriebstemperaturbereich: | –25 → +85 °C°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1820527, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A03PMMCSF8B30, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |