Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1820685
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8-04BFFM-SR7B02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Länge = 2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Schutzart = IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchsemm
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
4
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Schutzart:
IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchsemm
Weitere Suchbegriffe: 1820685, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, 804BFFMSR7B02, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.091,34*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 300 Stück (ab € 6,97114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2.348,87*
€ 2.795,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 2.319,89*
€ 2.760,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 2.228,78*
€ 2.652,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2.106,98*
€ 2.507,31
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 2.091,34*
€ 2.488,69
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.