Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol konfektioniertes Sensorkabel, Stecker gewinkelt / offenes Ende, Länge 1m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1820689
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8-04BMMM-SR7B01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 1m
sensorkabel
Mantelmaterial = PURm
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Schutzart = IP67
Außendurchmesser = 4.8mm
Weitere Informationen:
Mantelmaterial:
PURm
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Schutzart:
IP67
Außendurchmesser:
4.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1820689, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, 804BMMMSR7B01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.534,30*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 300 Stück (ab € 5,11434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1.747,56*
€ 2.079,60
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 1.733,07*
€ 2.062,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 1.660,48*
€ 1.975,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1.556,75*
€ 1.852,53
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 1.534,30*
€ 1.825,82
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.