Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol konfektioniertes Sensorkabel, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 300mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1820691
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8-04PMMS-SH7A30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Länge = 300mm
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 3 A
Schutzart = IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
3 A
Schutzart:
IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 1820691, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, 804PMMSSH7A30, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.480,73*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 4,96146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2.764,12*
€ 3.289,30
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 2.730,65*
€ 3.249,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 2.630,14*
€ 3.129,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2.493,88*
€ 2.967,72
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 2.480,73*
€ 2.952,07
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.