Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1820962
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8-03BFFM-SL7B02
EAN/GTIN:
     5059045163695
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Schutzart = IP67
AWG = 22 AWGmm
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Schutzart:
IP67
AWG:
22 AWGmm
Weitere Suchbegriffe: 1820962, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, 803BFFMSL7B02, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.