| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1820984 Herst.-Nr.: 8-04PFFS-SH7A30 EAN/GTIN: 5059045193517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 300mm Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4 Steckverbinder 2 = offenes Ende Nennstrom = 3 A Schutzart = IP67 Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 300mm | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 4 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Nennstrom: | 3 A | Schutzart: | IP67 | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Buchse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1820984, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, 804PFFSSH7A30, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |