Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1821012
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8-04PMMS-SF7A30
EAN/GTIN:
     5059045197409
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Länge = 300mm
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 3 A
Schutzart = IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
3 A
Schutzart:
IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 1821012, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, 804PMMSSF7A30, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.