| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1821046 Herst.-Nr.: 8-03BMMM-SR7B01 EAN/GTIN: 5059045201656 |
| |
|
| | |
| Mantelmaterial = PURm Steckverbinder 1 = M8 Steckverbinder 2 = offenes Ende Schutzart = IP67 Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Steckermm Weitere Informationen: | | Mantelmaterial: | PURm | Steckverbinder 1: | M8 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Schutzart: | IP67 | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Steckermm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1821046, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, 803BMMMSR7B01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,62* | € 7,05* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,75* | € 7,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,84* | € 9,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|