Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Gummi Zahnriemen 68 Zähne, Teilung 3mm, Maße 6mm x 204mm, 50m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Contitech Gummi Zahnriemen 68 Zähne, Teilung 3mm, Maße 6mm x 204mm, 50m/s
Artikel-Nr.:
     108EL-1821299
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     HTD 204-3M-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breite 6mm
Länge = 204mm
Breite = 6mm
Teilung = 3mm
Anzahl der Zähne = 68
Material = Gummi
Geschwindigkeit max. = 50m/s
Zahnhöhe = 1.1mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.Temperaturbereich von –20 °C bis +100 °C je nach Anwendung Bedingt ölbeständig Ozonbeständig Geeignet für tropische Klimabedingungen Beständig gegen Alterung Geeignet für Gegenbiegung/Rückspannrollen Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Länge:
204mm
Breite:
6mm
Teilung:
3mm
Anzahl der Zähne:
68
Material:
Gummi
Geschwindigkeit max.:
50m/s
Zahnhöhe:
1.1mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 1821299, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, Contitech, HTD2043M06, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.