Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter-Clip, für 6.35 x 47.5mm Sicherungen bis 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Sicherungshalter-Clip, für 6.35 x 47.5mm Sicherungen bis 1.5A
Eaton Sicherungshalter-Clip, für 6.35 x 47.5mm Sicherungen bis 1.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1821468
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TI500
EAN/GTIN:
     5027590024730
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
eaton sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungsgröße = 6.35 x 47.5mm
Montageart = Frontplattenmontage
Sicherungs Typ = Sicherungsklammer
Breite = 7mm
Länge = 47.5mm
Höhe = 7mm
Betriebsspannung = 500V

Auslöseanzeige, hohe Geschwindigkeit, 1,5 A, 500 V ac, 6,4 x 48 mm, mit Anzeige
Weitere Informationen:
Sicherungsgröße:
6.35 x 47.5mm
Montageart:
Frontplattenmontage
Sicherungs Typ:
Sicherungsklammer
Breite:
7mm
Länge:
47.5mm
Höhe:
7mm
Betriebsspannung:
500V
Weitere Suchbegriffe: 1821468, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungshalter Clips, Eaton, TI500, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.