Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 10 x 38mm Sicherungen 30A 690V ac, Serie Eaton Bussman 3P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 10 x 38mm Sicherungen 30A 690V ac, Serie Eaton Bussman 3P-polig
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 10 x 38mm Sicherungen 30A 690V ac, Serie Eaton Bussman 3P-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-1821553
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CHM3DIU
EAN/GTIN:
     0051712362788
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
sicherungshalter 3-polig
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Strom = 30 A, 32A
Betriebsspannung = 690V ac
Polzahl = 3P
Zustandsanzeige = Ja
Schienen Typ = DIN 35 mm
Serie = Eaton Bussman
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Strom:
30 A, 32A
Betriebsspannung:
690V ac
Polzahl:
3P
Zustandsanzeige:
Ja
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Serie:
Eaton Bussman
Weitere Suchbegriffe: 1821553, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, CHM3DIU, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,46*
ab € 18,1875*
€ 24,7575*
22 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 18,20*
€ 24,78*
4
Frei Haus
ab € 18,76*
€ 25,44*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,48*
€ 27,02*
Lager 108
4
Frei Haus
ab € 22,54*
€ 29,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 119,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
C10NL
ab € 0,989*
Zubehör
Eaton
C10M1
ab € 0,829*
Zubehör
Eaton
C10M4
ab € 0,839*
Zubehör
Eaton
C10M6
ab € 0,839*
Zubehör
Eaton
C10M8
ab € 0,839*
Zubehör
Eaton
C10G10
ab € 0,649*
Zubehör
Eaton
C10G1
ab € 0,759*
Zubehör
Eaton
C10M25
ab € 0,829*
Zubehör
Eaton
C10G32
ab € 0,649*
Zubehör
Eaton
C10G4
ab € 0,649*
Zubehör
Eaton
C10G6
ab € 0,61*
Zubehör
Eaton
C10G8
ab € 0,649*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.