Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen, 500 V dc, 690V ac / 110A, aR BS 88, IEC 60269, Lochabstand 71mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen, 500 V dc, 690V ac / 110A, aR BS 88, IEC 60269, Lochabstand 71mm
Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen, 500 V dc, 690V ac / 110A, aR BS 88, IEC 60269, Lochabstand 71mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1821807
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110EET
EAN/GTIN:
     5059045201182
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Sicherung mit Schraublaschen
hh sicherung
Strom = 110A
Betriebsspannung = 500 V dc, 690V ac
Sicherung Standard = BS 88, IEC 60269
Lochabstand = 71mm
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 31.8mm
Gesamtlänge = 94mm
Aufnahme = Bolzen
Gehäuselänge = 46mm
Gehäusebreite = 20mm
Gehäusehöhe = 36mm
Serie = Bussmann

Sicherungseinsatz, hohe Geschwindigkeit, 110 A, 690 V ac, 500 V dc, 37 x 94 mm, aR
Weitere Informationen:
Strom:
110A
Betriebsspannung:
500 V dc, 690V ac
Sicherung Standard:
BS 88, IEC 60269
Lochabstand:
71mm
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
31.8mm
Gesamtlänge:
94mm
Aufnahme:
Bolzen
Gehäuselänge:
46mm
Gehäusebreite:
20mm
Gehäusehöhe:
36mm
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: 1821807, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 110EET, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.