Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol MSAS konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 1m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1821998
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSAS-08BMMM-SL8D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 1m
sensorkabel
Serie = MSAS
Aderzahl = 8
Mantelmaterial = PUR
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Nennstrom = 2 A
Schutzart = IP68
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker
Weitere Informationen:
Serie:
MSAS
Aderzahl:
8
Mantelmaterial:
PUR
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Nennstrom:
2 A
Schutzart:
IP68
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 1821998, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, MSAS08BMMMSL8D01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,591* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,68*
€ 245,9492
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,12*
€ 244,0928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,86*
€ 218,7934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,04*
€ 205,9176
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 167,92*
€ 199,8248
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 163,14*
€ 194,1366
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,91*
€ 173,6329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.