Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol M12 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 1m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1822008
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSDS-04BFFM-SL8D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 4x0,34mm²
sensorkabel
Serie = M12
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelmaterial = PURm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = D
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP68
Außendurchmesser = 5.3mm
Weitere Informationen:
Serie:
M12
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelmaterial:
PURm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
D
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 1m, 1822008, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, MSDS04BFFMSL8D01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 163,80*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 16,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.